キャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)64 材質(本体)ABS樹脂/ブラウン、(底板)ステンレス鋼、(ヨーク)鋼/ニッケルめっき、(磁石)フェライト、(受座)鋼/クロムめっき 材質(本体)ABS樹脂 注文コード47015814 品番DER
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
特殊マグネットローラーにより、扉は軽く滑らかに開閉します。インセット扉専用です。

付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16 材質(本体)ABS樹脂/ブラウン、(底板)ステンレス鋼、(ヨーク)鋼/ニッケルめっき、(磁石)フェライト、(受座)鋼/クロムめっき 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)48 種類ローラー型 長さL(mm)64 取付け方法埋込タイプ 色(本体)ブラウン 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする