曜日別特売
MC0099SWP キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015902

 

MC0099SWP キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015902
MC0099SWP キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015902
MC0099SWP キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015902

キャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さL(mm)45材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト、(受座)鋼/光沢クロメート処理注文コード47015902品番MC0099SWP
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
吸着面を取付面に対して平行・垂直のどちらかを選べる、兼用タイプのマグネットキャッチです。

付属品受座 SP0207材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト、(受座)鋼/光沢クロメート処理ホワイト高さ(mm)11.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類標準タイプ長さL(mm)45吸着力(N)37.2吸着力(N[kgf])37.2[3.8]幅W(mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
※ねじは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47016051
2023-10-13
用途: 扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする