キャッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)45 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト、(受座)鋼/光沢クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 注文コード47015911 品番MC0099WP
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
吸着面を取付面に対して平行・垂直のどちらかを選べる、兼用タイプのマグネットキャッチです。

付属品受座 SP0207 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト、(受座)鋼/光沢クロメート処理 ホワイト 高さ(mm)11.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)16.3 種類標準タイプ 長さL(mm)45 吸着力(N)10.8 吸着力(N[kgf])10.8[1.1] 幅W(mm)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
※ねじは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする