キャッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)64 材質(本体)ABS樹脂 注文コード47015927 品番MC-111B
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。

付属品受座 高さ(mm)24.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)48 種類標準タイプ 長さL(mm)64 吸着力(N)49 色(本体)ブラック 幅W(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする