MC-FS-2SW キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015981 MC-FS-2SW キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015981 MC-FS-2SW キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015981

キャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ABS、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(磁石)ネオジム 材質(本体)ABS樹脂 注文コード47015981 品番MC-FS-2SW
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別) アウトレット
¥39989
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
従来品よりも薄型タイプで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。

材質(本体)ABS、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(磁石)ネオジム ホワイト 高さ(mm)9.7 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)3.5 種類標準タイプ 寸法L(mm)26.5 寸法L1(mm)22.4 吸着力(N)34 寸法L2(mm)16 吸着力(N[kgf])34[3.5] 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする