キャッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリアミド、鋼/有色クロメート処理、フェライト 材質(本体)ポリアミド(PA) 注文コード47016042 品番MC-IS4BP
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。

付属品受座 W4 材質ポリアミド、鋼/有色クロメート処理、フェライト ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)7.7 種類標準タイプ 寸法L(mm)14 吸着力(N)24.5 寸法D(mm)14 寸法E(mm)0.7 寸法T(mm)1.2 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)12 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
※ねじは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする