キャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ポリアセタール(POM)/ネオジム、受座:ポリアセタール(POM)/ステンレス鋼(SUS430) 材質(本体)ポリアセタール(POM)/ネオジム 注文コード47016085 品番MC-JM74SW-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。

用途扉の開閉検知など トラスコ品番497-3739 材質本体:ポリアセタール(POM)/ネオジム、受座:ポリアセタール(POM)/ステンレス鋼(SUS430) 全長(mm)74 ブラック 高さ(mm)14 材質(本体)ポリアセタール(POM)/ネオジム 質量(g)80 種類スイッチ付 使用温度範囲(℃)-40〜80 定格AC250V5A/AC125V5A/DC30V5A 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム 幅W(mm)31.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする