曜日別特売
MC-S88 キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47016103

MC-S88 キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47016103
MC-S88 キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47016103
MC-S88 キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47016103

キャッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さL(mm)46材質アルミニウム合金/素地、鋼/光沢クロメート処理、フェライト注文コード47016103品番MC-S88
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。

付属品
受座
十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)
十字穴付皿木ねじ2.9×13(1本)
材質アルミニウム合金/素地、鋼/光沢クロメート処理、フェライト高さ(mm)15材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28.5種類標準タイプ長さL(mm)46吸着力(N)14.7仕上素地吸着力(N[kgf])14.7[1.5]幅W(mm)21
注意
※吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47016051
2023-10-13
用途: 扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする