キャッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)39 材質アルミニウム合金/アルマイト処理、鋼/光沢クロメート処理、フェライト 材質(本体)アルミニウム合金 注文コード47016112 品番MC-SM10
参考基準価格(税別)¥73 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。

付属品
受座
十字穴付丸木ねじ2.7×13(2本)
十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)
材質アルミニウム合金/アルマイト処理、鋼/光沢クロメート処理、フェライト 高さ(mm)11 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)39 吸着力(N)20 仕上アルマイト処理 吸着力(N[kgf])20[2] 幅W(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする