RCU キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47016182 RCU キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47016182 RCU キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47016182 RCU キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47016182

キャッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)64 材質ポリアセタール、ポリエチレン 材質(本体)ポリアセタール(POM) 注文コード47016182 品番RCU
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
埋込型のロータリーキャッチです。 かぶせ扉用です。

用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質ポリアセタール、ポリエチレン 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)8 種類ローラー型 長さL(mm)64 吸着力(N)32 取付け方法埋込タイプ 推奨ねじ十字穴付皿木ねじ呼び2.7 押込力N(kgf)29.4(3.0) 色(本体)ナチュラル 幅W(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャッチ力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする