※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-HG-CV-65NL クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業) 47016243 AS-HG-CV-65NL クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業) 47016243 AS-HG-CV-65NL クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業) 47016243 AS-HG-CV-65NL クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業) 47016243

クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47016243 品番AS-HG-CV-65NL
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。
抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。
扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
丸穴、長穴からお選びいただけます。

材質/仕上
(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
(キャップ)ポリアセタール/ホワイト
(軸)ステンレス鋼(SUS303)
用途
半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
クリーンルーム
仕様左用長穴タイプ 材質アルミニウム合金 質量(g)48 種類抜き差し蝶番 寸法d(Φmm)5.5×10 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60 適合扉質量(kg)8(参考)
注意
耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする