クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47016252 品番AS-HG-CV-65NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。
抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。
扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
丸穴、長穴からお選びいただけます。

材質/仕上
(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
(キャップ)ポリアセタール/ホワイト
(軸)ステンレス鋼(SUS303)
用途
半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
クリーンルーム
仕様右用長穴タイプ 材質アルミニウム合金 質量(g)48 種類抜き差し蝶番 寸法d(Φmm)5.5×10 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60 適合扉質量(kg)8(参考)
注意
耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47016252 AS-HG-CV-65NR 13978259 AS-HG-CV-65NR クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR LAMP(スガツネ工業) クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR LAMP(スガツネ工業) 1個 2,698 税込2,968 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする