※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMC-103A シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業) 47016277 SMC-103A シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業) 47016277 SMC-103A シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業) 47016277

シグナルマグネットキャッチ SMC型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47016277 品番SMC-103A
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。
部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。
吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。

材質/仕上
(本体)ポリカーボネイト/ブラック
(吸着板)鋼/ニッケルめっき
(バックプレート)鋼/ニッケルめっき
長さL(mm)45 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 吸着力(N)29.4 動作方式吸着板吸着時:スイッチOFF 用途扉の開閉検知など 付属品吸着板、バックプレート 高さ(mm)11.2 質量(g)28 種類スイッチ付 最大開閉電流DC0.5A 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 最大開閉電圧(V)DC100 最大開閉電力(W)10
注意
図面の印の面が磁性体に接触しない取り付けの際は、印の面に付属品のバックプレートまたは同等の磁性体を取り付けてください。
リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物などが付着しないよう注意してください。
本体吸着面が吸着板からはみ出ないように使用してください。はみ出していると正しく作動しない場合があります。
付属品以外の吸着板をご使用になる場合は、メーカーにご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする