ステー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47016435 品番 EZS-ELAN-MMS
参考基準価格(税別)¥19,120 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。
キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。
取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。
本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。
座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。

付属品
取付座金
十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(座金取付用)
材質鋼/ABS樹脂 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 質量(g)2387 仕上ニッケルめっき/ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 開き方スイング上開き
注意
本製品は必ず左右セットでご使用ください。

商品説明動画

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型
ステー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016505
2015-08-01
用途:
フラップ扉
サービス業

フラップアップ扉のスローダウンステーが故障したので、交換に使用。以前のものは本体部分にヒビが入りやすかったが改良されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする