Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:TMSピッチ:1.27mmコンタクト数:20行数:2ボディ向き:ライトアングル対応ピン長:3.2mm取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1Aヘッダ - TMSシリーズ. ストレート又は90°オスストリップ(1.27 mmピッチ / 基板はんだ付けタイプ) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ A:11.43 mm、B:5.84 mm、C:3.05 mm 90° B:5.84 mm 注文コード47016595 品番TMS-110-01-S-D-RA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:TMS
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
対応ピン長:3.2mm
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:1A
ヘッダ - TMSシリーズ. ストレート又は90°オスストリップ(1.27 mmピッチ / 基板はんだ付けタイプ) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ A:11.43 mm、B:5.84 mm、C:3.05 mm 90° B:5.84 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする