LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47016776
品番
8400-8
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5
材質
鋼
高さ(mm)
45.5
質量(g)
620
移動距離(mm)
203.2
幅W(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール長さL(mm)
203.2
注意
図面表記以外の穴がある場合がありますが、これらは製造工程上の物です。