LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
スライドレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47016785
品番
CBL-RA554R-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質
鋼
高さ(mm)
68
質量(g)
6000
移動距離(mm)
930
耐荷重(N/ペア)
736
幅W(mm)
25
レール長さL(mm)
600
注意
図面表記以外の穴がある場合がありますが、これらは製造工程上の物です。