SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec フラットリボンケーブル FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(34個)
注文コード
47020068
品番
FFMD-10-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ2タイプ:IDC
コネクタ1ハウジングジェンダー:メス
コネクタ2ハウジングジェンダー:メス
コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス
ピッチ:1.27mm
使用温度範囲:-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応