画像準備中

ヒンジ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質[本体]PST樹脂、[ダンパー部]ポリアセタール(POM)、[スペーサー]PBT樹脂 注文コード47020276 品番230-SCA/9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は材質・RoHS指令・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る

扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。
ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×12
9mmかぶせ用スペーサー230-SCA9S
材質[本体]PST樹脂、[ダンパー部]ポリアセタール(POM)、[スペーサー]PBT樹脂 用途各種筐体の上蓋、上カバーなど セット内容本体+スペーサー グレー 質量(g)28.8
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルクの調整はできません。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47020267
2018-11-03
用途:
棚DIY 扉に使用(ってか扉しか使わないと思う)
サービス業

こんな便利なものがあるとは思いませんでした。
扉を締めてもバン!!とならないし、特に小さい子がいるご家庭では、
手も詰める心配もないですね。思いっきり締めてもゆっくりしまってくれます。
おすすめの承認です。

対象商品:
47020267
2018-01-04
用途:
扉の開閉

数分の作業で扉がスローに閉まるようになり、大変助かります。

対象商品:
47020267
2015-05-27
用途:
造作家具

比較的簡易な構造なので使いやすいが、扉の建て付け次第によっては丁番に押されて外れてしまうことも。もう少し価格がさがれば使ってもよいかなといった感じです。

対象商品:
47020276
2015-12-07
用途:
家具の加工が少ない後付ダンパー

家具の加工が少ない後付ダンパーです。
純正品なのに微妙にずれたり、浮いてしっかりはまらなかったりします。
固さの調整はできないので、扉が閉まりきらないこともあります。
税抜き¥528で購入しましたが、ものたろうでは、値上がりしているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする