画像準備中

Samtec ヘッダ Edge Rate ERM8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 仕様シリーズ:Edge Rate ERM8ピッチ:0.8mmコンタクト数:150行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電圧:225 V ac, 318 V dc 注文コード47020278 品番ERM8-075-05.0-L-DV-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Edge Rate ERM8
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:150
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電圧:225 V ac, 318 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする