SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ヘッダ Edge Rate ERM8シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
仕様
シリーズ:Edge Rate ERM8ピッチ:0.8mmコンタクト数:26行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電圧:225 V ac, 318 V dc
注文コード
47020296
品番
ERM8-013-09.0-L-DV-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Edge Rate ERM8
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:26
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電圧:225 V ac, 318 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応