GHC34-8G キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 47020592

GHC34-8G キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 47020592
GHC34-8G キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 47020592
GHC34-8G キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 47020592

キャッチ付ガラス丁番

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質鋼(SPCC)材質/処理[本体・アーム]鋼(SPCC)/金色めっき(クリア)、[ストライカー]黄銅/金色めっき(クリア)、[軸]鋼(SWCH)/金色めっき(クリア)、[化粧プレート]銅合金/磨きクリア、[キャッチ]ポリアセタール(POM)/ブラック、[ワッシャー]塩化ビニル樹脂(PVC)/クリアー、[十字穴付きバインド小ねじ]黄銅/素地注文コード47020592品番GHC34-8G
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
キャッチ付きです。
かぶせ扉用です。

用途
家具・ショーケース用
材質鋼(SPCC)材質/処理[本体・アーム]鋼(SPCC)/金色めっき(クリア)、[ストライカー]黄銅/金色めっき(クリア)、[軸]鋼(SWCH)/金色めっき(クリア)、[化粧プレート]銅合金/磨きクリア、[キャッチ]ポリアセタール(POM)/ブラック、[ワッシャー]塩化ビニル樹脂(PVC)/クリアー、[十字穴付きバインド小ねじ]黄銅/素地形状通常型質量(g)36種類ガラス蝶番仕上金色めっきクリア仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6付加機能キャッチ付本体長さ(mm)34本体幅(mm)34.5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370837
2023-10-10
用途: コーヒーカップボードの扉
その他業種

初めて使用する部品でしたが、造りもしっかりしていて加工精度も抜群でした。

対象商品 : 09370837
2020-09-22
用途: ボックスの扉に使用する。

アクリル板の扉の蝶番として探していたので、用途にぴったりでした。

対象商品 : 37884691
2020-04-17
用途: 洗面台のガラス扉の丁番交換作業
アドバンステック

入居者から洗面台のガラス扉の丁番が破損して、扉が閉まらないとの指摘を受け、交換しました。納品状態で組付けると勝手違いとなり、慌てましたが、樹脂部品が外れることが分かり、逆に取付け無事完成しました。
今回モノタロウさんで見つけることができ、配送も問題なく本当に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37884691
2019-09-03
用途: 中身が見える棚
その他業種

かぶせ式のガラス扉に使います。
キャッチ式なのでこの丁番だけで扉がしっかり閉まる。
ガラス厚で取付の穴の位置が変わるので注意。
丁番を取り付けてからガラス扉の位置合わせをして、穴の位置を決めてから、現場でガラスに穴を開けた方が確実だと思う。
DIYだとガラスでの穴あけは難しいので、アクリル板を使う手もありそう。

対象商品 : 09370821
2017-02-21
用途: AVキャビネのガラス扉のドロップ蝶番に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ボタンヘッドの色合いと艶感は満足です。難点は私の使途にはキャッチの開閉力が強過ぎることです。

対象商品 : 09370837
2013-12-15
用途: 自宅の蝶番交換

古い蝶番を捨ててしまった後、取り付けの際ネジ3つ必要である事が分かり説明をよく読んでなかった事もありますが、一式入っていたら有難かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする