SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ヘッダ SEARAY SEAMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
仕様
シリーズ:SEARAY SEAMピッチ:1.27mmコンタクト数:240行数:6ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電圧:240 V ac
注文コード
47021538
品番
SEAM-40-03.0-S-06-2-A-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SEARAY SEAM
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:240
行数:6
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電圧:240 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応