SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ヘッダ SIBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
仕様
シリーズ:SIBピッチ:2.54mmコンタクト数:10行数:1ボディ向き:横型シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電圧:280 V ac
注文コード
47021653
品番
SIB-110-02-F-S-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SIB
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:10
行数:1
ボディ向き:横型
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電圧:280 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応