SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
IPD1
注文コード
47022807
品番
IPD1-05-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14.1
幅(mm)
8.97
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
IPD1
深さ(mm)
12.83
材質(ハウジング)
ナイロン66
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
併用可能製品
FFCコネクタ、 IDCコネクタ