MC-YS001 小型強力マグネットキャッチ MC-YS型 LAMP(スガツネ工業) 47022911 MC-YS001 小型強力マグネットキャッチ MC-YS型 LAMP(スガツネ工業) 47022911 MC-YS001 小型強力マグネットキャッチ MC-YS型 LAMP(スガツネ工業) 47022911

小型強力マグネットキャッチ MC-YS型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47022911 品番 MC-YS001
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。

材質/仕上
(本体)PBT樹脂/ホワイト
(ヨーク)鋼・有色/光沢クロメート処理
(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
(受座)鋼/有色クロメート処理
吸着力(N)29.4 仕様本体のみ 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)6 種類標準タイプ 長さL(mm)34 色(本体)ホワイト 幅W(mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体のみの商品です。受座・ねじは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする