SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:CAT圧着コネクタのタイプ:ターミナル併用可能製品:CC46L Series Contacts, CC46R Series Contactsワイヤ寸法mm2:1.31 mm2, 2.08 mm2mm2ワイヤ寸法AWG:14 AWG, 16 AWG調整可能ラチェット:あり
注文コード
47024173
品番
CAT-HT-246-1416-14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:CAT
圧着コネクタのタイプ:ターミナル
併用可能製品:CC46L Series Contacts, CC46R Series Contacts
ワイヤ寸法mm2:1.31 mm2, 2.08 mm2mm2
ワイヤ寸法AWG:14 AWG, 16 AWG
調整可能ラチェット:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応