SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:CAT圧着コネクタのタイプ:ターミナル併用可能製品:CC69R Series Contactsワイヤ寸法mm2:0.2 mm2, 0.35 mm2, 0.5 mm2mm2ワイヤ寸法AWG:20 AWG, 22 AWG, 24 AWG調整可能ラチェット:あり
注文コード
47024189
品番
CAT-HT-169-2024-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:CAT
圧着コネクタのタイプ:ターミナル
併用可能製品:CC69R Series Contacts
ワイヤ寸法mm2:0.2 mm2, 0.35 mm2, 0.5 mm2mm2
ワイヤ寸法AWG:20 AWG, 22 AWG, 24 AWG
調整可能ラチェット:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応