内容量1個
仕様コンタクト数:80行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5.9A定格電圧:475 V acコンタクト材質:リン酸銅2.54mm Through Hole Connectors - PC104 Range. A range of through hole PCB connectors that allow for the interconnection and vertical stacking of PCBs. Single or double row Vertical headers Operating temperature range -65 to +125℃
注文コード47024356
品番BCS-140-L-D-PE