Samtec 基板接続用ソケット CES シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:56行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:スルーホール定格電流:1A定格電圧:333 V acシリーズ:CESコンタクト材質:リン酸銅このCESシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6168 765-6168 を参照 TSMシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6613 765-6613 を参照してください。 TSWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-1044 767-1044 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルクローズエントリソケットストリップ - CESシリーズ. CESシリーズの基板対基板スルーホールクローズエントリソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットストリップは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを備えています。 このCESシリーズの基板対基板クローズエントリソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはつや消しすずめっきりん青銅製です。 この基板対基板ソケットのソケットストリップを使用できる温度範囲は-55〜+105 ℃です。 品番CES-1XX-01-X-S: 1列のソケットストリップ 品番CES-1XX-01-X-D: 2列のソケットストリップ 注文コード47026219 品番CES-128-01-T-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:56
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:スルーホール
定格電流:1A
定格電圧:333 V ac
シリーズ:CES
コンタクト材質:リン酸銅
このCESシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6168 765-6168 を参照 TSMシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6613 765-6613 を参照してください。 TSWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-1044 767-1044 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルクローズエントリソケットストリップ - CESシリーズ. CESシリーズの基板対基板スルーホールクローズエントリソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットストリップは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを備えています。 このCESシリーズの基板対基板クローズエントリソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはつや消しすずめっきりん青銅製です。 この基板対基板ソケットのソケットストリップを使用できる温度範囲は-55〜+105 ℃です。 品番CES-1XX-01-X-S: 1列のソケットストリップ 品番CES-1XX-01-X-D: 2列のソケットストリップ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする