曜日別特売

Samtec 基板接続用ソケット CLP シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(1375個)仕様コンタクト数:10行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3.4 (per Contact)A定格電圧:280 V ac, 395 V dcシリーズ:CLPコンタクト材質:リン酸銅注文コード47026894品番CLP-105-02-F-D-P-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3.4 (per Contact)A
定格電圧:280 V ac, 395 V dc
シリーズ:CLP
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする