※PAL
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイフレキホース V型PALタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027687
品番
PAL-75-5M
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(m)
5
材質
ラミネートアルミ箔
色
銀
質量(g)
480/m
ピッチ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-20〜130
内径(Φmm)
75.5±1
最高使用圧力(MPa)
0.025
外径(Φmm)
79.5
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/蒸気
許容曲げ半径(mm)
80
呼び径(Φmm)
75
特性
耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
許容減圧力(KPa[mmHg])
-15.0[-115]