SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット CLT シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:10行数:2ピッチ:2mmタイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:4.1 (per Contact)Aシリーズ:CLTコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47027829
品番
CLT-105-02-L-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:4.1 (per Contact)A
シリーズ:CLT
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応