SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット CLT シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:12行数:2ピッチ:2mmタイプ:Low-Profile Dual Wipe Socket取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:4.1Aシリーズ:CLTコンタクトめっき:金
注文コード
47027865
品番
CLT-106-02-L-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:Low-Profile Dual Wipe Socket
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:4.1A
シリーズ:CLT
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応