SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット CLT シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(41個)
仕様
コンタクト数:14行数:2ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:4.1Aシリーズ:CLTコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47027874
品番
CLT-107-02-L-D-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:14
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:4.1A
シリーズ:CLT
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応