Samtec 基板接続用ソケット CLT シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:30行数:2ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3.3Aシリーズ:CLTコンタクト材質:リン酸銅基板対基板のTMMシリーズヘッダのかん合用です。代表品番 ; 507-7516 507-7516 を参照してください。. CLTシリーズ低プロファイルデュアルワイプソケット. Samtec社によるこのCLTシリーズ基板対基板低プロファイルデュアルワイプソケットは、0.25 μmの金めっき付きTiger Clawコンタクトとつや消しすずめっき付き基板テールを供えています。 このCLTシリーズ基板対基板低プロファイルデュアルワイプソケット製品には、スルーホールタイプとSMTタイプがあります。 このCLTシリーズ基板対基板低プロファイルデュアルワイプソケットのスルーホールタイプは、基板テールの長さが2.16 mmで、基板からの高さが2.121 mmです。 このCLTシリーズ基板対基板低プロファイルデュアルワイプソケットのSMTタイプは、基板からの高さが2.27 mmです。 注文コード47027978 品番CLT-115-01-L-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:30
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3.3A
シリーズ:CLT
コンタクト材質:リン酸銅
基板対基板のTMMシリーズヘッダのかん合用です。代表品番 ; 507-7516 507-7516 を参照してください。. CLTシリーズ低プロファイルデュアルワイプソケット. Samtec社によるこのCLTシリーズ基板対基板低プロファイルデュアルワイプソケットは、0.25 μmの金めっき付きTiger Clawコンタクトとつや消しすずめっき付き基板テールを供えています。 このCLTシリーズ基板対基板低プロファイルデュアルワイプソケット製品には、スルーホールタイプとSMTタイプがあります。 このCLTシリーズ基板対基板低プロファイルデュアルワイプソケットのスルーホールタイプは、基板テールの長さが2.16 mmで、基板からの高さが2.121 mmです。 このCLTシリーズ基板対基板低プロファイルデュアルワイプソケットのSMTタイプは、基板からの高さが2.27 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする