椿本チエイン
TPS形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
-
軸穴径(Φmm)
32
作用歯数
10
注文コード
47029954
品番
TTUP1000T-S4432
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・作用歯数
が
153
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
-
歯幅(mm)
15.9
軸穴径(Φmm)
32
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
作用歯数
10