Samtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:64行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:6.9A定格電圧:550 V acシリーズ:ESQコンタクト材質:リン酸銅Samtec ESQシリーズ高架スタックスルーPC/104ソケット. SamtecのESQシリーズは、2.54 mm間隔の高架スタックスルー(自己ネスト型)PC/104ソケットです。多極基板対基板接続を実現する効率的な手段になります。ESQシリーズPC/104 2列ソケットは、黒いガラス繊維入りポリエステルハウジングとスクエアテールを備え、基板対基板用の0.64 mmスクエアピンに対応しています。挿入力は低いモデルと標準のモデルがあり、さまざまなリードスタイルに対応しています(詳細についてはデータシートを参照)。 かん合するコネクタ: DWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 277-9720 277-9720 ) EWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 277-9742 277-9742 ) TSMシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 765-6423 765-6423 ) TSWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 767-0820 767-0820 ) 注文コード47030489 品番ESQ13239GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量97種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:64
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:6.9A
定格電圧:550 V ac
シリーズ:ESQ
コンタクト材質:リン酸銅
Samtec ESQシリーズ高架スタックスルーPC/104ソケット. SamtecのESQシリーズは、2.54 mm間隔の高架スタックスルー(自己ネスト型)PC/104ソケットです。多極基板対基板接続を実現する効率的な手段になります。ESQシリーズPC/104 2列ソケットは、黒いガラス繊維入りポリエステルハウジングとスクエアテールを備え、基板対基板用の0.64 mmスクエアピンに対応しています。挿入力は低いモデルと標準のモデルがあり、さまざまなリードスタイルに対応しています(詳細についてはデータシートを参照)。 かん合するコネクタ: DWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 277-9720 277-9720 ) EWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 277-9742 277-9742 ) TSMシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 765-6423 765-6423 ) TSWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 767-0820 767-0820 )
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする