Samtec 基板接続用ソケット MMS シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:20行数:2ピッチ:2mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:2Aシリーズ:MMSコンタクト材質:リン酸銅MMSシリーズボックスソケットストリップ. 二重垂直列のボックスソケット りん青銅コンタクト、0.25 μm金めっき 定格電流: 2 A @ 周囲温度80 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ (最大) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 注文コード47032178 品番MMS-110-02-L-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量53種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:2A
シリーズ:MMS
コンタクト材質:リン酸銅
MMSシリーズボックスソケットストリップ. 二重垂直列のボックスソケット りん青銅コンタクト、0.25 μm金めっき 定格電流: 2 A @ 周囲温度80 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ (最大) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする