SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット MMS シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:30行数:2ピッチ:2mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:2Aシリーズ:MMSコンタクト材質:リン酸銅MMSシリーズボックスソケットストリップ. 二重垂直列のボックスソケット りん青銅コンタクト、0.25 μm金めっき 定格電流: 2 A @ 周囲温度80 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ (最大) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
注文コード
47032223
品番
MMS-115-02-L-DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
53
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:30
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:2A
シリーズ:MMS
コンタクト材質:リン酸銅
MMSシリーズボックスソケットストリップ. 二重垂直列のボックスソケット りん青銅コンタクト、0.25 μm金めっき 定格電流: 2 A @ 周囲温度80 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ (最大) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応