内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:50行数:2ピッチ:2mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:2Aシリーズ:MMSコンタクト材質:リン酸銅MMSシリーズボックスソケットストリップ. 二重垂直列のボックスソケット りん青銅コンタクト、0.25 μm金めっき 定格電流: 2 A @ 周囲温度80 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ (最大) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
注文コード47032345
品番MMS-125-02-L-DV