SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット QFS シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(52個)
注文コード
47032643
品番
QFS-026-04.25-L-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:52
行数:2
ピッチ:0.635mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
スタック高:10mm
定格電流:2.6 A, 15.7 A
定格電圧:300 V ac
シリーズ:QFS
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応