SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット QFS シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(26個)
注文コード
47032729
品番
QFS-052-04.25-L-D-A-GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:104
行数:2
ピッチ:0.63mm
タイプ:高速堅牢アース面ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電圧:300 V ac (QMSとかん合)
シリーズ:QFS
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応