Samtec 基板接続用ソケット S2M シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:30行数:2ピッチ:2mmタイプ:電線対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:S2Mコンタクト材質:ベリリウム銅S2Mシリーズ高信頼性ソケット. Samtec社によるこのS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケットは、金めっきコンタクトと金又はつや消しすずめっき付き基板テールを供えています。 このS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケット製品には、スルーホールタイプとSMTタイプがあります。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのスルーホールタイプは、基板テールの長さが2.08 mmで、基板からの高さが4.52 mmです。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのSMTタイプは、基板からの高さが4.65 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. S2M-1XX-01-S-D: -01= スルーホール、-S= 0.75 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール S2M-1XX-02-L-D: -02= SMT、-L= 0.25 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール 注文コード47033833 品番S2M-115-01-L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:30
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:S2M
コンタクト材質:ベリリウム銅
S2Mシリーズ高信頼性ソケット. Samtec社によるこのS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケットは、金めっきコンタクトと金又はつや消しすずめっき付き基板テールを供えています。 このS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケット製品には、スルーホールタイプとSMTタイプがあります。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのスルーホールタイプは、基板テールの長さが2.08 mmで、基板からの高さが4.52 mmです。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのSMTタイプは、基板からの高さが4.65 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. S2M-1XX-01-S-D: -01= スルーホール、-S= 0.75 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール S2M-1XX-02-L-D: -02= SMT、-L= 0.25 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする