椿本チエイン
ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
トッププレート(mm)
190.5
114.3
190.5
76.2
82.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
47034127
品番
TTU1905-N-L
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
190.5
最大許容張力(kN)
2.16
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)