内容量1個
仕様コンタクト数:20行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5A定格電圧:350 V acシリーズ:SFMコンタクト材質:ベリリウム銅SFMシリーズは、次の製品とかん合します。 TFMシリーズヘッダ。代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照 FTSシリーズマイクロ端子ストリップ。代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照 FTSHシリーズマイクロヘッダ。代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照. スルーホールソケット - SFMシリーズ. Samtecの基板対基板SFMシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、本体高さ4.57 mmのスルーホールソケットストリップです。 この基板対基板SFMシリーズ製品は、0.25 μm金めっきコンタクトとすずめっきテールを備えた、1.27 mmピッチのスルーホールソケットです。. 動作温度: -55 → 125 ℃
注文コード47034813
品番SFM-110-01-L-D