Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:60行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5A定格電圧:350 V acシリーズ:SFMコンタクト材質:ベリリウム銅SFM-1xx-xx- S -D- A : 0.75 μmの金めっきとアライメントピン付き SFM-1xx-xx- L -D: 0.25 μm金めっき. Samtec SFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板SMT基板対基板ソケット. SFMシリーズ1.27 mm 2列基板SMT基板対基板ソケットストリップコネクタです。堅牢で信頼性が高く、多くの接点を備えたマルチフィンガー設計の金めっきTiger Eyeコンタクトを備えています。 このSFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板対基板SMTソケットのボディの高さは4.7 mmです。以下とかん合します。 TFMシリーズ ヘッダ: 代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照 FTSシリーズ マイクロ端子ストリップ: 代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照 FTSHシリーズ マイクロヘッダ: 代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照 注文コード47035215 品番SFM-130-02-S-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・内容量77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:60
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:5A
定格電圧:350 V ac
シリーズ:SFM
コンタクト材質:ベリリウム銅
SFM-1xx-xx- S -D- A : 0.75 μmの金めっきとアライメントピン付き SFM-1xx-xx- L -D: 0.25 μm金めっき. Samtec SFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板SMT基板対基板ソケット. SFMシリーズ1.27 mm 2列基板SMT基板対基板ソケットストリップコネクタです。堅牢で信頼性が高く、多くの接点を備えたマルチフィンガー設計の金めっきTiger Eyeコンタクトを備えています。 このSFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板対基板SMTソケットのボディの高さは4.7 mmです。以下とかん合します。 TFMシリーズ ヘッダ: 代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照 FTSシリーズ マイクロ端子ストリップ: 代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照 FTSHシリーズ マイクロヘッダ: 代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする