Samtec 基板接続用ソケット SL シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:14行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:1Aシリーズ:SLコンタクト材質:ベリリウム銅このSLシリーズ基板対基板機械加工ソケットストリップのかん合相手: BBLシリーズのヘッダ端子ストリップ: 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。 BBSシリーズのヘッダ端子ストリップ: 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 TSシリーズのヘッダ端子ストリップ: 代表品番 ; 765-6414 765-6414 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルねじ機械加工ソケットストリップ - SLシリーズ. SLシリーズの基板対基板機械加工スルーホール1列ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、低プロファイル設計です。 このSLシリーズの基板対基板ソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.76 μmの金めっきとすず製シェルを備えています。 この基板対基板機械加工スタッキング端子を使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SL-XXX-X-10はピンの肩の高さが3.10 mmのホローレッグコンタクトを備えています。 品番SL-XXX-X-12: ピンの肩の高さが2.41 mmのホローレッグコンタクトを備えています。 注文コード47035739 品番SL-114-T-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:14
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:1A
シリーズ:SL
コンタクト材質:ベリリウム銅
このSLシリーズ基板対基板機械加工ソケットストリップのかん合相手: BBLシリーズのヘッダ端子ストリップ: 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。 BBSシリーズのヘッダ端子ストリップ: 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 TSシリーズのヘッダ端子ストリップ: 代表品番 ; 765-6414 765-6414 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルねじ機械加工ソケットストリップ - SLシリーズ. SLシリーズの基板対基板機械加工スルーホール1列ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、低プロファイル設計です。 このSLシリーズの基板対基板ソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.76 μmの金めっきとすず製シェルを備えています。 この基板対基板機械加工スタッキング端子を使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SL-XXX-X-10はピンの肩の高さが3.10 mmのホローレッグコンタクトを備えています。 品番SL-XXX-X-12: ピンの肩の高さが2.41 mmのホローレッグコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする