SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット SL シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:14行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直スタック高:3.89mmシリーズ:SLコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
47035766
品番
SL-114-G-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:14
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
スタック高:3.89mm
シリーズ:SL
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応