SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット SMM シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(58個)
仕様
コンタクト数:10行数:2ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:3.2 (per Contact)A定格電圧:350 V acシリーズ:SMMコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
47037403
品番
SMM-105-01-S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:3.2 (per Contact)A
定格電圧:350 V ac
シリーズ:SMM
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応